| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN4080100 Herst.-Nr.: 40801-00 EAN/GTIN: 4009212029324 |
| |
|
| | |
| - Bankordner Basic Colours
- Pappe mit Color-Einband (PP-veredeltes Papier)
- Ringdurchmesser: 30 mm
- mit 2-Ring-Bügelmechanik
- für Kontoauszüge im Format DIN lang
- Größe (B x H): 250 x 140 mm
- Rückenbreite: 50 mm
- Rückenfarbe: in Einbandfarbe
- Druck/Motiv: mit schwarzem Druck: BANK
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Ringdurchmesser: 30 mm | Blattformat: | 1/3 A4 | Breite: | 250 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Füllhöhe: | 30 mm | Greifloch: | nein | Höhe: | 140 mm | Kantenschutz: | nein | Marke: | Pagna | Material: | Pappe | Material der Kaschierung außen: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung innen: | Pappe | Mechaniktyp: | Bügelmechanik | Motiv: | Bank | Rückenbreite: | 50 mm | Rückenschild: | ohne | Schlitze vorhanden: | nein | Sichttasche am Rücken: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 24,86* | € 34,60* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,37* | € 36,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,486* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|