Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbox stapelbar HxTxB 31,3x30,4x112cm 25 Fächer PS (Polystyrol) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbox stapelbar HxTxB 31,3x30,4x112cm 25 Fächer PS (Polystyrol) grau
Formularbox stapelbar HxTxB 31,3x30,4x112cm 25 Fächer PS (Polystyrol) grau
Artikel-Nr.:
     467-#PAPF55102
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     551.02
EAN/GTIN:
     3660141200539
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
  • Formularbox stapelbar
  • Jedes Fach mit Griffmulde, belastbar mit je einem Pack Papier
  • Für DIN A4 oder 24x32cm Dokumente
  • Fachhöhe: 5,6cm
  • Lieferung mit Etiketten und Eteikettenhalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
1120 mm
Farbe:
grau
Farbe des Gehäuses:
grau
Farbname:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
313 mm
Höhe der Schublade:
56 mm
Marke:
Paperflow
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
304 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, paperflow sortierstation lichtgrau, ablagesystem, ablagesystem grau, Ablagekasten, Formularablage, Formularablagekasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 121,37*
€ 160,88*
Frei Haus
ab € 148,21*
€ 189,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 177,00*
€ 223,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.