Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm Woman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm Woman
Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm Woman
Artikel-Nr.:
     467-#PAPF60001
Hersteller:
     easyOffice
Herst.-Nr.:
     60001
EAN/GTIN:
     3660141948721
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
  • Easy Office der einzige Schrank, der Design und Ökologie verbindet!
  • Koprus aus Metall und aus kratz- und stoßfestem, durchgefärbten Polystyrol
  • Rollläden aus 15mm Polypropylen-Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen, für eine optimale Einsicht
  • Grifföffnung mit beweglicher Abdeckschiene
  • Schloss mit nummeriertem Schlüsselsatz
  • Ausgestattet mit schwarzen Metallböden im 8cm Raster verstellbar, mit Vorrichtung für Hängeregistraturmappen
  • Tragkraft: bis zu 75kg je Fachboden
  • Fassungsvermögen pro Ebene: 11 Aktenordner (Rücken 7,5cm) bzw. 10 Archivschachteln (Rücken 8cm)
  • Nutzmaße BxT: 86x37,5cm
  • Außenmaße BxT: 110x41,5cm
  • Höhe (2 Fachböden): 104cm
  • Der Schrank besteht aus bis zu 85% recycelten Materialien und ist ihrerseits 100% wieder recyclebar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
2
Breite:
860 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
Woman
Höhe:
1040 mm
Marke:
Paperflow
Material:
Metall/Kunststoff
Motiv:
Woman
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank easyoffice bxtxh 86x37,5x104cm, rolladenschrank, rolladenschrank 2 böden, Aktenschrank, Designschrank, easy, easy-office, easyoffice, office
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 325,52*
€ 396,97*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 324,31*
€ 421,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,15*
€ 466,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,11*
€ 435,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.