Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenelement HxBxT 32,9x34,2x107,6cm 16 Fächer PS (Polystyrol) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenelement HxBxT 32,9x34,2x107,6cm 16 Fächer PS (Polystyrol) schwarz
Schubladenelement HxBxT 32,9x34,2x107,6cm 16 Fächer PS (Polystyrol) schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAPF9H4444101
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     9H44441.01
EAN/GTIN:
     3660141020199
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • Für die Ausstattung Ihres Schrankes
  • Das Schubladenelement schützt Ihre Dokumente vor Staub und Licht
  • Für DIN A4 oder 24x32cm Formate
  • Lieferung mit Etiketten und Etikettenhaltern
  • Höhe der Schubladen: 6,2cm
  • aus Poystyrol
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
1076 mm
Farbe:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
329 mm
Höhe der Schublade:
62 mm
Marke:
Paperflow
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
342 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenbox, schubladenbox schwarz, schubladenbox, schubladenbox paperflow, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 192,92*
€ 251,64*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 218,36*
€ 275,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.