| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFCHWISEX22301 Herst.-Nr.: CHWISEX2.23.01 EAN/GTIN: 3660141230215 |
| |
|
| | |
| - Trend und Bequemlichkeit in einem Sitz
- zeitloses Design, aus Skandinavien inspiriert
- erstklassiger Komfort dank der ergonomischen Sitzschale
- 2er-Set Stühle
- Sitzschale: Kunststoff- Polypropylen mit Sitzkissen aus Polyurethanschaum, sehr pflegeleicht
- Gestell: Massivholz Buche, lackiert, Metallverstrebungen schwarz
- Sitzhöhe: 45 cm
- Maße: H 100 cm x B 48 x T 43 cm
- Logistik: Zerlegte Lieferung
Weitere Informationen: | | Armlehne vorhanden: | ja | Breite: | 480 mm | Bruttogewicht: | 16.0000 kg | Farbe: | schwarz | Farbe des Fußes: | braun | Höhe: | 1000 mm | höhenverstellbar: | nein | Marke: | Paperflow | Material: | PP (Polypropylen) | Material des Fußes: | Holz | Packungsinhalt: | 2 Stück | Sitzhöhe: | 45 cm | Tiefe: | 430 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Bistorstuhl, Cafeteriastuhl, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 185,03* | € 229,04* | | | | Lager 467 | 351 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 195,79* | € 250,81* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 204,19* | € 252,40* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 203,26* | € 253,42* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 223,30* | € 265,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|