Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer HxBxT 64,2x39x43,6cm 3 Schubladen 1 HR-Auszug schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     467-#PAPFEBHVCV05
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBHVCV05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
  • Rollcontainer easyBox personalisierbar
  • Korpus aus Polystyrol
  • Sichtblende aus hochwertigem, polierten ABS- Kunststoff
  • Rollen : 4 Rollen, davon 2 multidirektional
  • Außenmaße: H. 64.2 x B. 39 x T. 43.6 cm
  • Gewicht: 13 kg
  • 1 horizontal Schublade, 2 für CDs und DVDs und 1 HR-AuszugMaße: H 13.3 x B 32.5 x T 40.5 cm)
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Breite:
390 mm
Farbe:
schwarz
GPSR:
Paperflow, Rue de la Marne, 15, 59130, Lambersart, Frankreich, www.paperflow.fr, contact@paperflow.fr, +33 3 20 930909
Hängeregistratur-Ablage vorhanden:
ja
Höhe:
642 mm
Marke:
Paperflow
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe:
436 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer schwarz, rollcontainer, Caddy, Container, easybox, mobiler, Moby, Personal, Personal-Container, Personalcontainer, Persönlicher, Rolly, Schubladencontainer, Trolley, Unterstellcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 146,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,88*
€ 230,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,36*
€ 228,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,55*
€ 217,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,48*
€ 205,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 167,31*
€ 199,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,81*
€ 174,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0009100042
ab € 242,24*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009100057
ab € 423,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.