| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFTFLO120X170MC Herst.-Nr.: TFLO120X170MC EAN/GTIN: 3660141914221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Teppich für Innen- und Außenbereich
- strapazierfähig
- Kombination aus Flachgewebe und Samtflor
- UV-Schutzbehandlung
- für alle Wetterbedingungen geeignet
- sehr leicht zu reinigen, einfach waschen und trocknen lassen
- Der ideale Bodenschutz mit Flair, sei es im Wohnbereich oder auf der Terrasse
- Florhöhe: 2 mm
- Herstellungsart: Flachgewebt
- Material: 100% Polypropylen
- fusselt nicht
- pflegeleicht
- für Fußbodenheizung geeignet
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Logistik: verpackt in hochbeständiger transparenter Kunststofffolie
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Zum Gebrauch im Freien und in geschlossenen Räumen | Bruttogewicht: | 2.3620 kg | Farbe: | mehrfarbig | Marke: | Paperflow | Material: | PP (Polypropylen) | Produktbreite: | 120 cm | Produktlänge: | 170 cm | Textilzusammensetzung: | 100% Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Indoorteppich, Outdoorteppich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |