Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker Bellini Höhe 68,5cm VE=5 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sitzhocker Bellini Höhe 68,5cm VE=5 Stück weiß
Sitzhocker Bellini Höhe 68,5cm VE=5 Stück weiß
Sitzhocker Bellini Höhe 68,5cm VE=5 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFTHBELX513
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THBELX5.13
EAN/GTIN:
     3660141232769
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Gartenhocker
  • Für Innen- oder Außenbereich
  • sehr pflegeleicht
  • 5-er Set Hocker
  • Material: 100% Kunststoff-Polypropylen
  • Maße: HxBxT 68,5x44x44cm
  • Logistik: montiert geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Bruttogewicht:
19.0000 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Sitzfläche:
weiß
Höhe:
685 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Paperflow
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Sitzfläche:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
5 Stück
Sitzhöhe:
68.5 cm
Tiefe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: barhocker paperflow, barhocker, gartenhocker weiß, Hocker, Kunststoffhocker, Sitzhocker, Stehhocker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 99,674*
€ 111,906*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 368,91*
€ 451,65*
Lager 467
347 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 388,73*
€ 490,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 490,92*
€ 584,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 486,06*
€ 578,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 472,54*
€ 562,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,71*
€ 520,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 424,83*
€ 505,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 388,73*
€ 462,59
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 77,746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TBBELX5.01
ab € 229,49*
Ähnlich
Paperflow
TBBELX5.13
ab € 234,39*
Ähnlich
Paperflow
THBELX5.01
ab € 95,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.