Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PARK1950384 Herst.-Nr.: 1950384 EAN/GTIN: 3501179503844 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Mini
- Tintenpatronen kurz
- Quink Tintenpatronen passen so zu jedem Anlass, jedem Stil und jeder Stimmung
- Farbe: Blau auswaschbar und löschbar auf Papier<
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Farbe: | blau | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | löschbar: | ja | Marke: | Parker | Packungsinhalt: | 5 Stück | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Patronen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, Füllertinte, Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, füllertinte blau, füllertinte, füllerpatronen parker, Füllhaltertinte, Patrone, Schulfüller, Schulfüller-Patrone, SchulfüllerPatrone, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,48* | € 2,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,60* | € 2,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,61* | € 2,89* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 2,02* | € 3,59* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,06* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|