Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Jotter Originals C.C. blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Jotter Originals C.C. blau
Füllhalter Jotter Originals C.C. blau
Füllhalter Jotter Originals C.C. blau
Artikel-Nr.:
     467-#PARK2096858
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2096858
EAN/GTIN:
     3026980968588
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter (Patronenfüllsystem) Jotter
  • Zierteile, Kappe und Feder aus Edelstahl
  • Kratzfester, hochglänzender Kunststoffschaft und Vordereteil
  • Linienbreite: M
  • Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Parker
Material:
Kunststoff/Metall
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Quink
GPSR:
NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring, 17, 22761, Hamburg, Deutschland, www.newellco.com, info@newellco.com, +49 40 85552018
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller parker, füller, Füllhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,23*
€ 11,16*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 7,51*
€ 11,65*
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 11,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Parker
2096430
ab € 6,99*
Sonstiges
Parker
2096860
ab € 7,55*
Sonstiges
Parker
2096871
ab € 7,58*
Sonstiges
Parker
2096872
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.