Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Jotter Originals C.C. pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Jotter Originals C.C. pink
Füllhalter Jotter Originals C.C. pink
Füllhalter Jotter Originals C.C. pink
Artikel-Nr.:
     467-#PARK2096860
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2096860
EAN/GTIN:
     3026980968601
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter (Patronenfüllsystem) Jotter
  • Zierteile, Kappe und Feder aus Edelstahl
  • Kratzfester, hochglänzender Kunststoffschaft und Vordereteil
  • Linienbreite: M
  • Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
pink
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Parker
Material:
Kunststoff/Metall
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
pink
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Quink
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller, Füllhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 7,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,08*
€ 7,21*
€ 6,78*
ab € 6,36*
€ 9,97*
€ 5,50*
ab € 7,35*
€ 12,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.