Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe 4K 1l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempelfarbe 4K 1l schwarz
Stempelfarbe 4K 1l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PELI351296
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351296
EAN/GTIN:
     4012700351296
Suchbegriffe:
Metallstempelfarbe
Paginierstempelfarbe
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
  • Stempelfarbe zum Nachtränken von Stempelkissen
  • ohne Öl
  • Für Gummi- und viele Polymerstempel
  • inFlasche mit Ausgießer
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
schwarz
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
schnelltrocknend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarben pelikan, stempelfarbe, Dokumenten, Dokumenten-Stempelfarbe, Dokumentenstempelfarbe, Farbaufträger, Farbe, Stempel, Universal, Universal-Stempelfarbe, Universalstempelfarbe, Wäsche, Wäsche-Stempelfarbe, Wäschestempelfarbe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 32,28*
€ 44,39*
€ 6,78*
ab € 33,73*
€ 45,93*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 33,45*
€ 45,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.