Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4107831 Herst.-Nr.: 4107831 EAN/GTIN: 4018474107831 |
| |
|
| | |
| - Druckerpatrone B15
- Verwendung für Druckertyp: Brother DCP-185C, 385C, 395CN, 585CW, 6690CW, J715W
- Inhalt: 8 ml
- Farbe: magenta
- Pelikan Druckerzubehör ist perfekt auf die jeweiligen Geräte abgestimmt und gewährleistet eine einwandfreie Gerätefunktion
- Spar-Tipp: Pelikan Druckerpatronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleicher Druckleistung bis zu 40% Kosten gegenüber Originalpatronen ein.
Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Füllmenge: | 8 ml | Gruppen-Nr.: | 1522C | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Newbuild: | ja | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | LC1100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone pelikan, B15, Inkjet, Inkjetdruckerpatrone, InkjetPatrone, Patrone, Tintenpatrone |
| | |
| |