Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4110015 Herst.-Nr.: 4110015 EAN/GTIN: 4018474110015 |
| |
|
| | |
| - Tintenkartusche, Druckkopf (Tintenstrahldrucker) Druckerpatrone C58
- Verwendung für Druckertyp: Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
- Pelikan Druckerzubehör C58 ersetzt Canon CLI-551C XL, 12 ml
- Inhalt: 12 ml
- Farbe: cyan
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.044 kg | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Füllmenge: | 12 ml | GPSR: | Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Werftstr., 9, 30163, Hannover, Deutschland, www.pelikan.com, info@pelikan.com, +49 3322 26360 | Gruppen-Nr.: | C58 | Marke: | Pelikan | Newbuild: | ja | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CLI-551 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, pelikan druckerpatronen, druckerpatrone für canon, 551C, C58, CLI, CLI-551C, CLI551C, Druckpatrone, inkjet, inkjet-Patrone, inkjetPatrone, Patrone, Tintenpatrone, XL |
| | |
| |