Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone kompatibel mit Canon PGI-550PG/CLI551 Promopack C/M/Y 2x schwarz Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone kompatibel mit Canon PGI-550PG/CLI551 Promopack C/M/Y 2x schwarz Typ
Tintenpatrone kompatibel mit Canon PGI-550PG/CLI551 Promopack C/M/Y 2x schwarz Typ
Artikel-Nr.:
     467-#PELI4110053
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4110053
EAN/GTIN:
     4018474110053
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenkartusche, Druckkopf (Tintenstrahldrucker) Druckerpatronen P29
  • Verwendung für Druckertyp: Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
  • Pelikan Druckerpatronen Promo Pack P29 ersetzt Canon PGI-550PGBK XL und CLI-551BKCMY XL
  • Farbe: schwarz (2x), cyan (1x), magenta (1x), gelb (1x)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.188 kg
Farbe:
cyan, magenta, yellow
Farbname:
schwarz , cyan , magenta , gelb
Füllmenge:
12 ml
Gruppen-Nr.:
P29
Marke:
Pelikan
Newbuild:
ja
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
PGI-550 CLI-551
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone pelikan, druckerpatrone für canon, 550PG/CLI551, Druckpatrone, inkjet, inkjet-Patrone, inkjetPatrone, P29, Patrone, PGI, PGI-550PG/CLI551, PGI550PG/CLI551, Tintenpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,76*
€ 15,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,61*
€ 19,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.