Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4203205 Herst.-Nr.: 4203205 EAN/GTIN: 4018474203205 |
| |
|
| | |
| - Tonermodul 1354
- Verwendung für Druckertyp: Samsung SCX-4216
- max. Anzahl der Druckseiten: 3000
- Deckungsgrad: 5 %
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.2 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Newbuild: | nein | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | SCX-4216D3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Cartridge, Copybox, Druckkassette, Gerätetoner, L, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Laserfax, Laserfax-Tonerkassette, Laserfax-Zubehör, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, LaserfaxZubehör, Zubehör |
| | |
| |