Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4203229 Herst.-Nr.: 4203229 EAN/GTIN: 4018474203229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tonermodul 1351
- Verwendung für Druckertyp: Samsung CLP-510
- max. Anzahl der Druckseiten: 4300
- Deckungsgrad: 5 %
- Farbe: cyan
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 1.63 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Newbuild: | nein | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CLP-510D5C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Cartridge, Copybox, Druckkassette, Gerätetoner, L, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Laserfax, Laserfax-Tonerkassette, Laserfax-Zubehör, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, LaserfaxZubehör, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |