Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4204806 Herst.-Nr.: 4204806 EAN/GTIN: 4018474204806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tonermodul 1254
- Verwendung für Druckertyp: Brother HL-2035
- Aufbereitung (Refill/Rebuilt): rebuilt
- max. Anzahl der Druckseiten: 2700
- Deckungsgrad: 5 %
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.8 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Newbuild: | nein | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | TN2005 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner black, lasertoner für brother, toner für brother schwarz, Cartridge, Copybox, Druckkassette, Gerätetoner, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Laserfax, Laserfax-Tonerkassette, Laserfax-Zubehör, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, LaserfaxZubehör, Refill, Refill-Cartridge, Refillcartridge, Telefax, Telefax-Gerätetoner, TelefaxGerätetoner, Tonerkit, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |