Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4204820 Herst.-Nr.: 4204820 EAN/GTIN: 4018474204820 |
| |
|
| | |
| - Tonermodul 1241
- Verwendung für Druckertyp: Brother DCP-9040N, 9042CDN, 9045CDN/HL-4040CN, 4050CDN,, 4050CDNLT, 4070CDW/ MFC-9440CN, 9450CDN, 9840CDW
- Aufbereitung (Refill/Rebuilt): rebuilt
- max. Anzahl der Druckseiten: 5147
- Deckungsgrad: 5 %
- Farbe: cyan
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.9 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Newbuild: | nein | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | TN135 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner für brother, Cartridge, Copybox, Druckkassette, Gerätetoner, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Laserfax, Laserfax-Tonerkassette, Laserfax-Zubehör, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, LaserfaxZubehör, Refill, Refill-Cartridge, Refillcartridge, Telefax, Telefax-Gerätetoner, TelefaxGerätetoner, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| |