Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4214249 Herst.-Nr.: 4214249 EAN/GTIN: 4018474214249 |
| |
|
| | |
| - Tonermodul 3502Y
- Verwendung für Gerätetyp: Samsung CLT-Y4072S
- Aufbereitung (Refill/Rebuilt): rebuilt
- Max
- Anzahl der Druckseiten: 1000
- Deckungsgrad: 5 %
- Farbe: yellow.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.8 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | gelb | Farbname: | yellow | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | max. Anzahl der Druckseiten: | 1000 | Newbuild: | nein | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CLT-Y4072S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow, 3502Y, Cartridge, Copybox, Druckkassette, Gerätetoner, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Laserfax, Laserfax-Zubehör, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, LaserfaxZubehör, Refill, Refill-Cartridge, Refillcartridge, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| |