Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4229960 Herst.-Nr.: 4229960 EAN/GTIN: 4018474229960 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kit ersetzt Brother TN-245Y
- Farbe: gelb
- Typ: 1245Y
- für: Brother HL 3140
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.67 kg | Farbe: | yellow | Farbname: | gelb | Gruppen-Nr.: | 1245Y | Marke: | Pelikan | max. Anzahl der Druckseiten: | 2200 | Newbuild: | nein | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | TN245 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner gelb, lasertoner für brother, toner für brother yellow, 1245Y, 245Y, Cartridge, Kartusche, Kit, Patrone, TN, TN-245Y, TN245Y, Toner-Kartusche, Toner-Kit, Toner-Patrone, TonerKit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,53* | € 31,55* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,61* | € 32,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 23,75* | € 32,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,26* | € 40,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|