Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4236852 Herst.-Nr.: 4236852 EAN/GTIN: 4018474236852 |
| |
|
| | |
| - Pelikan Toner-Modul 1246HCc ersetzt Brother TN-326C, Cyan, 3500 Seiten
- Verwendung für Druckertyp: Brother DCP- L8400 CDN, L8450 CDW, HL- L8250 CDN, L8350 CDN, L8350 CDW, MFC- L8650 CDW, L8850 CDW
- Aufbereitung: rebuilt
- max. Anzahl der Druckseiten: 3500
- Farbe: Cyan
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.73 kg | Farbe: | cyan | Farbname: | Cyan | Gruppen-Nr.: | 1246HCC | Marke: | Pelikan | max. Anzahl der Druckseiten: | 3500 | Newbuild: | nein | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | TN326 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner cyan, lasertoner für brother, toner für brother cyan, 1246HCC, 326C, Cartridge, Kartusche, Patrone, TN, TN-326C, TN326C, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,15* | € 44,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 38,18* | € 44,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,73* | € 46,98* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 41,75* | € 48,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|