Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4283993 Herst.-Nr.: 4283993 EAN/GTIN: 4018474283993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Pelikan Toner-Modul ersetzt Brother TN-2320
- Farbe: schwarz
- max. Anzahl der Druckseiten bei 5% Deckungsgrad: 2600 Seiten
- Newbuild
- Verwendung für Druckertyp: BROTHER HL-L2300, HL-2340DW, HL-2360DW, HL-2360DN, HL-2365DW, DCP-L2500D, DCP-2520DW, DCP-2540DN
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.705 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | black | Marke: | Pelikan | max. Anzahl der Druckseiten: | 2600 | nachfüllbar: | nein | Newbuild: | ja | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | TN2320 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, pelikan toner black, lasertoner für brother, toner für brother schwarz, 2320, Cartridge, Kartusche, Patrone, TN, TN-2320, TN2320, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |