Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4284136 Herst.-Nr.: 4284136 EAN/GTIN: 4018474284136 |
| |
|
| | |
| - Pelikan Toner-Modul ersetzt Brother TN-329C
- Farbe: cyan
- max. Anzahl der Druckseiten bei 5% Deckungsgrad: 6000 Seiten
- Newbuild
- Verwendung für Druckertyp: Brother HL-L9200CDWT/L9200CDW, MFC-L9550CDW(NA), Brother HL-L8350CDW/L9200CDWT, DCP-L8450CDW, MFC L8850CDW/L9550CDWT(EU), Brother HL-L8350CDW/L8250CDN
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.9240 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Marke: | Pelikan | max. Anzahl der Druckseiten: | 6000 | nachfüllbar: | nein | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | TN-329C | GPSR: | Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Werftstr., 9, 30163, Hannover, Deutschland, www.pelikan.com, info@pelikan.com, +49 3322 26360 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother, 329C, Cartridge, Kartusche, Patrone, TN, TN-329C, TN329C, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 46,76* | € 49,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 46,76* | € 49,19* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 46,80* | € 49,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,40* | € 56,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 62,14* | € 65,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|