Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4284242 Herst.-Nr.: 4284242 EAN/GTIN: 4018474284242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Pelikan Toner-Modul ersetzt Dell E310 - 593-BBLR
- Farbe: schwarz
- max. Anzahl der Druckseiten bei 5% Deckungsgrad: 1200 Seiten
- Newbuild
- Verwendung für Druckertyp: Dell E310 dw/E514dw/E515dw/E515dn
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.796 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | black | Marke: | Pelikan | max. Anzahl der Druckseiten: | 1200 | nachfüllbar: | nein | Newbuild: | ja | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | E310 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, pelikan toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, 593, 593-BBLR, 593BBLR, BBLR, Cartridge, Kartusche, Patrone, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |