Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklammern 19mm farbig sortiert VE=12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foldbackklammern 19mm farbig sortiert VE=12 Stück
Foldbackklammern 19mm farbig sortiert VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PELI700306
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     700306
EAN/GTIN:
     4012700700308
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Briefklemmer Vielzweckklammer 12 Stk. sortiert
  • Werkstoff: Metall
  • Klemmfeder vorhanden
  • Vielzweckklammer
  • Breite: 19 mm
  • max. Klemmdicke: 6 mm
  • Farbe: sortiert
  • Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 12 Stk. im Polybeutel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Vielzweckklammer
Breite:
19 mm
Farbe:
sortiert
Marke:
Pelikan
Material:
Metall
max. Klemmweite:
6 mm
Packungsinhalt:
12 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,03*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,32*
€ 3,37*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,13*
€ 4,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,19334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 33,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.