Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulmalpinsel S23 Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulmalpinsel S23 Gr. 10
Schulmalpinsel S23 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     467-#PELI711077
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711077
EAN/GTIN:
     4012700711076
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Feinhaarpinsel
  • Schulmalpinsel Sorte 23
  • für Deck- und Temperafarben
  • Feinhaarmischung
  • nahtlose Aluminium,zwinge
  • orangefarbener runder Holzstiel
  • Pinselgröße: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
lackiert
Marke:
Pelikan
Material:
Metall/Holz
Pinselgröße:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,10*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,19*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,79*
€ 1,19*
9 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,75*
1
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.