Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulmalpinsel S23 Gr. 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulmalpinsel S23 Gr. 7
Schulmalpinsel S23 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     467-#PELI722546
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     722546
EAN/GTIN:
     4012700722546
Suchbegriffe:
Aquarellpinsel
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
  • Schulmalpinsel Pinsel Sorte 23 Größe 7
  • Produktverwendung: Deck- und Temperafarben
  • Ausführung des Pinselhaares: Feinhaarmischung
  • Material der Pinselzwinge: Aluminium
  • nahtlos Pinselzwinge vorhanden
  • Pinselform und Farbe: rund, orange
  • Typnummer des Pinsels: 7
Weitere Informationen:
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
Bruttogewicht:
0.002 kg
Farbe:
orange
Marke:
Pelikan
Material:
Holz
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Pinselform:
rund
Pinselgröße:
7
Pinselzwinge nahtlos:
ja
Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, Malpinsel, Schulmalpinsel, Schulpinsel, malpinsel rund, malpinsel, malpinsel pelikan, Künstlerpinsel, Tuschepinsel, Zeichenartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 0,80*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 0,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.