Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI805520 Herst.-Nr.: 805520 EAN/GTIN: 4012700805522 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix Füllhalter-Drehkappe
- Ersatzkappen
- Farbe des Schaftes: sortiert
- Farbe kann nicht gewählt werden
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Ersatzkappen | Farbname: | sortiert | Marke: | Pelikan | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | sortiert | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 2,49* | € 3,82* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 2,61* | € 4,01* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,27* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|