Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Twist neon grün Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller Twist neon grün Faltschachtel
Tintenroller Twist neon grün Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     467-#PELI807265
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807265
EAN/GTIN:
     4012700807267
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Tintenroller Twist Neon Grün
  • Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: KM/5
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte
  • Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Kunststoff, Soft-Griffzone
  • Material des Clips: kein Clip
  • Farbe des Schaftes: Neon Grün
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
nein
Farbe:
neon grün
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pelikan
Material:
Kunststoff
Minensystem:
KM/5
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Neon grün
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Rollerball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,60*
€ 7,75*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 5,38*
€ 8,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.