Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI807340 Herst.-Nr.: 807340 EAN/GTIN: 4012700807342 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem) Style Neon Pink
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: aus weichem und hartem Material
- Ausführung der Griffzone: weiche Griffzone
- Clip: Kunststoff, Schwarz/Neon Pink
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: sortiert
- Packungs-Inhalt: 1 Stück in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Farbe des Clips: | Schwarz/Neon Pink | Farbname: | Neon Pink | Marke: | Pelikan | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | neon Pink | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller pelikan, schreiblernfüller, Federhalter, Klasse, Lernschreibfüller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,08* | € 15,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 10,71* | € 16,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,72* | € 17,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,91* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|