Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI807800 Herst.-Nr.: 807800 EAN/GTIN: 4012700807809 |
| |
|
| | |
| - Pelikan Deck-Ersatzfarbe mini-friends
- Ausführung: halbrunde Farbschälchen
- Anzahl der Farben: 1 Stück
- Farbe: schwarz
- Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.043 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,59* | € 2,43* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,67* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|