Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI814089 Herst.-Nr.: 814089 EAN/GTIN: 4012700814081 |
| |
|
| | |
| - Textmarker 490, Leucht-Gelb
- nachfüllbar
- schattenfrei kopierbar
- Strichstärke: 1,2 und 5mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- Floureszent
- Farbe des Schaftes: leucht-gelb
- Farbe: leucht-gelb
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Floureszent | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | gelb | Farbname: | leuchtgelb | Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: | ohne Kennzeichnung | Marke: | Pelikan | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | leuchgelb | Schreibfarbe: | leuchtgelb | Strichbreite: | 1,2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,35* | € 0,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,35* | € 0,65* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,34* | € 0,67* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,36* | € 0,68* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,38* | € 0,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|