Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI814751 Herst.-Nr.: 814751 EAN/GTIN: 4012700814753 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist Deep Blue, Feder F
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: ergonomische Form
- Clip: kein Clip, kein Clip
- Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder
- Ausführung der Feder: F
- Farbe des Schaftes: deep blue
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Füllhalter in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | F | Besonderheiten: | Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Pelikan | Motiv: | Deep Blue | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | deep blue | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,66* | € 9,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,16* | € 9,66* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,40* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|