Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Pelikano P480D M Dragon Rechtshänder M grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füller Pelikano P480D M Dragon Rechtshänder M grün
Füller Pelikano P480D M Dragon Rechtshänder M grün
Artikel-Nr.:
     467-#PELI817103
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     817103
EAN/GTIN:
     4012700817105
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Pelikan Füller Pelikano P480D M Dragon für Rechtshänder Faltschachtel
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Tintenpatrone: Tinte 4001
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbe:
grün
Händigkeit:
Rechtshänder
Marke:
Pelikan
Material:
Kunststoff
Motiv:
Dragon
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grün
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,75*
€ 13,42*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,80*
€ 15,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.