Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikano P481L L Linkshänder Dark Legend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Pelikano P481L L Linkshänder Dark Legend
Füllhalter Pelikano P481L L Linkshänder Dark Legend
Artikel-Nr.:
     467-#PELI819947
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     819947
EAN/GTIN:
     4012700819949
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füller Pelikano P481L L Dark Legend für Linkshänder Faltschachtel
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Tintenpatrone: Pelikan 4001
  • blau, Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff, für Linkshänder
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: schwarz glitzer
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
für Linkshänder
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbe:
schwarz
Händigkeit:
Linkshänder
Marke:
Pelikan
Material:
Kunststoff
Motiv:
Dark Legend
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz glitzer
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, pelikan füller linkshänder, füller pelikan, füller, Füllhalter, Pelikan, Schulfüller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,29*
€ 12,78*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 9,36*
€ 14,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.