Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI819954 Herst.-Nr.: 819954 EAN/GTIN: 4012700819956 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füller Pelikano P480M M Stardust für Rechtshänder Blisterkarte
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Tintenpatrone: Pelikan 4001
- blau, Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff, für Rechtshänder
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: Star Dust pink
- Ausführung des Inhalts mit Packung: inkl. 2 Patronen, Bisterverpackung
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Besonderheiten: | für Rechtshänder | Bruttogewicht: | 0.029 kg | Farbe: | pink | Händigkeit: | Rechtshänder | Marke: | Pelikan | Material: | Kunststoff | Motiv: | Stardust | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | Schreibgerät, 2 Patronen | Schaftfarbe: | Star Dust pink | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |