Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI820288 Herst.-Nr.: 820288 EAN/GTIN: 4012700820280 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix Füller für Rechtshänder, Neon Black
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Tintenpatrone: Pelikan 4001
- Material des Schaftes: Kunststoff, für Rechtshänder
- Ausführung der Feder: A
- Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | A | Besonderheiten: | für Rechtshänder | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Farbe: | schwarz | Händigkeit: | Rechtshänder | Marke: | Pelikan | Material: | Kunststoff | Motiv: | Neon Black | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,48* | € 13,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,60* | € 13,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,92* | € 13,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,92* | € 13,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 8,93* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|