Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenfüllhalter Toledo M900 Feder B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kolbenfüllhalter Toledo M900 Feder B schwarz
Kolbenfüllhalter Toledo M900 Feder B schwarz
Kolbenfüllhalter Toledo M900 Feder B schwarz
Kolbenfüllhalter Toledo M900 Feder B schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PELI924746
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     924613
EAN/GTIN:
     4012700924612
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Kolbenfüllhalter Toledo M900
  • Material der Schreibfeder: 18 Karat Bicolor-Goldfeder
  • Material des Schaftes: vergoldete 925er Sterlinsilber-Binde, handgraviert
  • Ausführung Clip: Metall
  • Ausführung der Feder: B
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
B
Bruttogewicht:
0.39 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe des Clips:
gold
Form:
rund
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pelikan
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller pelikan, füller, Federschreiber, Füllhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 932,66*
€ 978,73*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 959,94*
€ 1.015,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,65*
€ 1.208,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,98*
€ 1.203,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,22*
€ 1.174,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,16*
€ 1.152,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 968,15*
€ 1.152,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,94*
€ 1.142,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.