Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI926014 Herst.-Nr.: 926014 EAN/GTIN: 4012700926012 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist P457
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: farbig sortiert
- Packungs-Inhalt: Blister + 2TP
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Pelikan | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Stück + 2 Patronen | Schaftfarbe: | farbig sortiert | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 48,20* | € 69,03* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 52,07552* | € 69,70552* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 6,025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|