Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenschreiber Griffix 3 berry/pink T2BEL für Linkshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenschreiber Griffix 3 berry/pink T2BEL für Linkshänder
Tintenschreiber Griffix 3 berry/pink T2BEL für Linkshänder
Artikel-Nr.:
     467-#PELI928127
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     928127
EAN/GTIN:
     4012700928122
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
  • Tintenschreiber griffix Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: T1R
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch geformte Griffzone
  • Packungs-Inhalt: Packung mit 1 Stück + 2 Patronen
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch geformte Griffzone
dokumentenecht:
ja
Händigkeit:
Linkshand
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
pink
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Fineliner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.