Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI947366 Herst.-Nr.: 947366 EAN/GTIN: 4012700947369 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem) P457M/B
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: silber
- Packungs-Inhalt: Blister mit 1 Gerät inkl. 2 TP
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Farbname: | silber | Marke: | Pelikan | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Stück + 2 Patronen | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 8 | | € 5,49* | ab € 5,50* | € 7,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,16* | € 8,47* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,98* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|