Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Superb 0,35mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Superb 0,35mm blau
Kugelschreiber Superb 0,35mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#PENTBK77C
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BK77-C
EAN/GTIN:
     3474370077028
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
  • Kugelschreiber SUPERB in transparentem, schlanken Gehäuse mit Metallspitze
  • Kappe mit Clip
  • Farbkennung über Clip und sichtbare Mine
  • Nachfüllbar mit BKL77
  • Strichstärke: 0,35 mm.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe des Clips:
transparent
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Pentel
Material:
Kunststoff
Minensystem:
BKL77
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
transparent
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
0,35 mm
GPSR:
Pentel Bürobedarf-Handelsgesellschaft mbH, Lademannbogen, 143, 22339, Hamburg, Deutschland, www.pentel.de, info@pentel.de, +49 4053809117
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, einwegkugelschreiber blau, kugelschreiber, BK77, Druckkugelschreiber, Schreibgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,79*
€ 1,32*
10
€ 4,16*
ab € 0,92*
€ 1,44*
1
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 2,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.