Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/DVD Marker 1mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD/DVD Marker 1mm schwarz
CD/DVD Marker 1mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PENTNMS51AO
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     NMS51-AO
EAN/GTIN:
     4902506067104
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • Permanentmarker für Beschriftungen von CD und DVD mit weicher, formstabiler Schreibspitze im Kunststoffgehäuse
  • Mit Kappe und Clip
  • Feine Spitze
  • Strichstärke: 1mm.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Marke:
Pentel
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanent marker schwarz, permanent marker, folienschreiber permanent, CD, CD-Stift, CDMarker, CDMarkierstift, CDStift, DVD, DVD-Stift, DVDMarker, DVDStift, Marker, Markierstift, NMS51, Schreibgerät, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.