Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Energize 0,7mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Energize 0,7mm blau
Druckbleistift Energize 0,7mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#PENTPL107CX
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     PL107-CX
EAN/GTIN:
     0884851007827
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Druckbleistift EnerGizeX in Plastikgehäuse
  • Farbige Gummigriffzone auf semi-transparentem Schaft
  • Befüllt mit 2 Feinminen, Strichstärke: 0,7mm, Härtegrad: HB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Form:
rund
Härtegrad:
HB
Marke:
Pentel
Material:
Kunststoff
Minenbreite:
0.7 mm
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druckbleistift, Bleistift, Feinminenbleistift, PL107
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.