Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Energize 0,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckbleistift Energize 0,5mm schwarz
Druckbleistift Energize 0,5mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PENTPL75AO
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     PL75-AO
EAN/GTIN:
     4902506071002
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Druckbleistift Energize mit voll versenkbarer Minenführung und Metallclip
  • Farbige Gummigriffzone auf silberfarbigem Schaft, mit nachfüllbarem Radierer Z2-1N
  • Gefüllt mit 2 Feinminen, Strichstärke: 0,5mm, Härtegrad: HB
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Form:
rund
Härtegrad:
HB
Marke:
Pentel
Material:
Metall
Minenbreite:
0.5 mm
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift, Bleistift, Feinminenbleistift, PL75
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,49*
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 3,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.