Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Colour Pen 0,5-2,0mm VE=36 Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faserschreiber Colour Pen 0,5-2,0mm VE=36 Farben
Faserschreiber Colour Pen 0,5-2,0mm VE=36 Farben
Faserschreiber Colour Pen 0,5-2,0mm VE=36 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#PENTS36036
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     S360-36
EAN/GTIN:
     0072512101377
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Faserschreiber Color Pen
  • Haltbare, besonders formstabile Spitze
  • Ideal für Grafiken und Illustrationen
  • Auch für Kinder geeignet
  • Set mit 36 Farben
  • Strichstärke 0,5-2,0 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
36
Bruttogewicht:
0.489 kg
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Pentel
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
36 Peück
Schaftfarbe:
36 Farben
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,6 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
wasserfest:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, 36er filzstifte, fasermaler, fasermaler set, Feinschreiber, S360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,53278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,14*
€ 34,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.