Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Tradio Soft M rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Tradio Soft M rot
Füllhalter Tradio Soft M rot
Artikel-Nr.:
     467-#PENTTRF91BC
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     TRF91B-C
EAN/GTIN:
     3474371910058
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller
  • Füllfederhalter Tradio Fountain Pen mit Irridiumspitze
  • Das vollflächig gummierte Gehäuse sorgt für ein angenehmes Schreibgefühl
  • In frischen Farben
  • Mit Schutzkappe und Clip
  • Nachfüllbar mit Standard-Tintenpatronen
  • Strichstärke: mittel
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
Iridium M
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
rot
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Pentel
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Federhalter, Füllhalter, Plastikfederhalter, Tintenschreiber, TRF91B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.