Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Capless Black Feder EF 18 Kt. rhodiniertes Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Capless Black Feder EF 18 Kt. rhodiniertes Gold
Füllfederhalter Capless Black Feder EF 18 Kt. rhodiniertes Gold
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1014001EF
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1014001EF
EAN/GTIN:
     3131910245544
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Capless
  • Ausführung Tintenpatrone: 1101, 1102
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Ausführung der Feder: 18 Kt. rhodiniertes Gold, Federstärke: EF
  • Farbe des Schaftes: matt schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
EF
Bruttogewicht:
0.268 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Pilot
Material:
Metall
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
IC-50 1101
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, pilot füller, füller, 1014, Black, Capless, Füllhalter, Patronen, Patronen-Füllhalter, Patronenfüller, PatronenFüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.