Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Capless Matt M grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Capless Matt M grau
Füllhalter Capless Matt M grau
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1015012M
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1015012M
EAN/GTIN:
     3131910228219
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Capless Matt Grau, FC-1700R-M-BDGY-COF
  • Material der Schreibfeder: rhodinierte Goldfeder 18 Karat
  • Ausführung Tintenpatrone: 1101
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Ausführung Clip: schwarz
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: matt grau
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.268 kg
Farbe:
grau
Farbe des Clips:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Pilot
Material:
Metall
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
IC-50
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Schulfüller, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.